Prevedenie:
Barva produktu: Hi Viz Green/Black
Popis:
Chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ X4 jsou naše lehké a tenké chrániče sluchu s inovativními pěnovými vložkami do náušníků a distančními vložkami, které pomáhají zvýšit útlum a chrání před nízkými frekvencemi až do 33 dB. Jsou vybaveny elektricky izolovanou dvojitou čelenkou, která snižuje zahřívání horní části hlavy.
Charakteristika:
Reduces noise levels up to 33 dB
Wide flat headband is electrically insulted making the earmuffs electrically resistant or 'dielectric'
Innovative sealing ring and new ear cushion technology provides excellent protection against low frequencies in a streamlined design
Twin headband design provides heat dispersion and internal stainless steel design offers consistent pressure and comfortable fit over an 8 hour period
Designed to optimise weight distribution and balance for outstanding comfort
ABS plastic cups are rigid, high strength and impact resistant
Thermoplastic polyurethane (TPU) soft outer cup coating protects from abrasion and bumps
Poznámka:
Use for high performance hearing protection against moderate to high noise levels