Prevedenie:
Barva produktu: Zelená
Velikost: 53-62 cm
Mírně zaoblený design tak, aby přilba nepřilila k větvích nebo Ä . zaseknutý.
Ventilační otvory jsou rozmístěny na větší ploše a nabízejí maximální průtok vzduchu a větší pohodlí.
Vnitřek helmy lze otočit o 180°, aby bylo při práci ve stísněných prostorách lépe vidět.
Popis:
Přilba 3M™ Peltor™ G3000 se senzorem 3M™ Uvicator™ byla vyvinuta v úzké spolupráci s průmyslem a lesnictvím a splňuje nejvyšší požadavky na ochranu. Model G30NUG je vyroben z UV stabilizovaného plastu ABS, má zelenou barvu a je vybaven čelenkou s ráčnovým zapínáním a PVC svařovacím páskem. Západkový systém zapínání zajišťuje mimořádně přesné a snadné přizpůsobení velikosti hlavy uživatele. Na rozdíl od běžných přileb s ventilací má G3000 výrazně více větracích otvorů. Tato maximálně přípustná větrací plocha na horní straně skořepiny přilby zajišťuje mimořádně vysoký komfort nošení i při fyzicky náročné práci v teplém prostředí. Mimořádně krátký kšilt zajišťuje optimální viditelnost. Štíhlý kulatý tvar snižuje riziko zachycení například o větve. Bezpečnostní přilba Peltor™ G3000 nabízí také výhodu při práci v uzavřených prostorách nebo při lezení na stromech: vnitřní část lze otočit o 180°, takže bezpečnostní přilbu lze nosit i s kšiltem na krku. Díky speciální konstrukci profilu lze snadno připevnit chrániče sluchu nebo kukly. Obzvláště praktické: Patentovaný senzor 3M™ Peltor™ Uvicator Sensor indikuje, kdy přilba ztratila svůj ochranný účinek v důsledku nadměrného UV záření a měla by být vyměněna. Možnost tříbodového zapínání pomocí podbradního pásku (volitelně k dispozici jako příslušenství) zajišťuje individuální přizpůsobení tvaru hlavy a dokonalé přizpůsobení. Oblastmi použití ochranné přilby 3M™ Peltor™ G3000 s 3M™ Uvicator™ jsou lesnictví, průmysl a stavebnictví. Přilba je vhodná pro velikosti hlavy od 53 do 62 cm.
Charakteristika:
ochranná helma pro nepříznivé podmínky použití, s vynikající ventilací a dobrým zorným polem
3M™ Uvicator™ senzor vás informuje o tom, že vaše ochranná helma byla vystavena nadměrnému UV záření a je třeba ji vyměnit
Mírně zaoblená konstrukce zabraňuje vtažení do kabelů nebo větví
Ventilační otvory jsou rozloženy na velkou plochu a zajišťují maximální průtok vzduchu pro lepší pohodlí při nošení
Sluchátkový oblouk lze otočit o 180°, aby bylo zajištěno lepší zorné pole při práci ve stísněných prostorách
Krátký štít umožňuje lepší výhled nahoru
Poznámka:
Stavebnictví, zemědělství