Prevedenie:
Barva produktu: Žlutá
Velikost: 53-62 cm
Mírně zaoblený design tak, aby se nezachytil na větvích, atd.
Vnitřní prostor lze otočit o 180°, aby bylo při práci ve stísněných prostorách lépe vidět
Krátká špička helmy poskytuje lepší výhled nahoru
Popis:
Žlutá ochranná přilba 3M™ G3001MUV1000V-GU má zapínání na západku a kožený potní pásek pro větší pohodlí. Má také mírně zaoblený design s krátkým kšiltem a čidlo 3M™ Uvicator™, které indikuje, kdy byla helma vystavena nadměrnému UV záření. Nabízí také elektrickou izolaci až do 1000 VAC.
Charakteristika:
ochranná helma pro nepříznivé podmínky použití, s vynikající ventilací a dobrým zorným polem
Elektrická izolace do 1000 v AC
3M™ Uvicator™ senzor vás informuje o tom, že vaše ochranná helma byla vystavena nadměrnému UV záření a je třeba ji vyměnit
Mírně zaoblená konstrukce zabraňuje vtažení do kabelů nebo větví
Sluchátkový oblouk lze otočit o 180°, aby bylo zajištěno lepší zorné pole při práci ve stísněných prostorách
Krátký štít umožňuje lepší výhled nahoru
Poznámka:
Stavebnictví, zemědělství