Prevedenie:
Barva produktu: Zelená
Velikost: 53-62 cm
Vnitřní prostor lze otočit o 180°, aby bylo při práci ve stísněných prostorách lépe vidět
Schváleno pro použití při teplotě –30 °C (EN397:2012) a –50 °C (ГОСН ЕН 397/А2010)
Větraný sluchátkový oblouk poskytuje větší pohodlí
Popis:
Řada H-700 nabízí optimální pohodlí a ochranu před padajícími předměty díky štíhlému designu navrženému pro stabilitu a rovnováhu. Tento krátký kšilt chrání uživatele, aniž by ho zatěžoval, a západka umožňuje přesné nastavení pokrývky hlavy do pohodlné polohy.
Charakteristika:
Pohodlné, odolné a lehké ochranná helma
Krátká špička helmy poskytuje lepší výhled nahoru
Poznámka:
Construction, Agriculture