3M™ First Base™ 3 nárazové krytky

Č. pol.: 7100231451
  • Minimálne množstvo objednávky 60 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranná čiapka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100231451
EAN/GTIN 04054596832787
Číslo výrobcu 7100231451

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Fluorescent Warning Color, Orange
Poskytuje ochranu proti nárazům pro průmyslové použití v souladu s normou EN 812:A1
Patentovaná konstrukce pláště poskytuje lepší krytí pro širokou škálu velikostí hlavy
Různé vzory, tkaniny, odstíny délky a barvy si můžete vybrat z
Většinu sortimentu lze vyšívat individuálním logem

Popis:

Nárazové čepice 3M™ First Base™ 3 představují ochranu hlavy pro průmyslové použití podle normy EN 812:A1. Jsou k dispozici v několika provedeních s různými délkami štítů, látkami a barvami. Nárazníky mají plášť z ABS s ergonomickým tvarem pro větší pohodlí.

Charakteristika:

Chrání nosiče před lehkými nárazy proti stacionárním předmětům

Poznámka:

Lehké průmyslové aplikace, obecná výroba