3M™ First Base™ + Bump Cap, námořnicky modrá, Micro Peak (25 mm), 2018529

Č. pol.: 7100206581
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranná čiapka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100206581
EAN/GTIN 04054596719156
Číslo výrobcu 7100206581
Číslo L L01110 111

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Námořnická modrá
Vyjímatelná elastická skořepina z plastu ABS pro čištění
Větrací otvory
Absorpční tepláková páska z froté
K dispozici v několika délkách stínění pro širokou škálu aplikací

Popis:

Nárazová čepice 3M™ First Base™ Plus chrání uživatele před drobnými nárazy a tržnými ranami i odřeninami hlavy způsobenými nehybnými předměty v různých odvětvích, jako je automobilový a letecký průmysl, potravinářství a doprava a logistika. Má prodyšnou tkaninu, pěnové polstrování a větrací otvory, které zajišťují dobré větrání. Součástí je také absorpční froté potní pásek a pěnové polstrování s uzavřenými buňkami. Kšiltovku si můžete nechat volitelně vyšít logem vaší společnosti. Kšiltovky jsou k dispozici v různých délkách hledí - standardní (70 mm), zkrácené (55 mm) nebo mikro (25 mm) - a v mnoha barvách.

Charakteristika:

Poskytuje ochranu proti nárazům v průmyslu v souladu s normou EN 812
Elastický pásek pro přizpůsobení velikosti hlavy
Vlastní oblasti s logem (volitelné)
Spona na opasek je k dispozici jako příslušenství

Poznámka:

Lehké průmyslové aplikace, obecná výroba