Značky požiarnej ochrany, nová norma Hlásič požiaru 12150

Č. pol.: 099443 12150
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál Tvrdý PVC plast
Vlastnosť osvetlenia Dlhá doba dosvietenia
Jas po 10 minútach 0,15
Jas po 60 minútach 0,022
Spôsob dodania Ks
Obsah 1
Dĺžka 150 mm
Výška 150 mm
Druh produktu Značka požiarnej ochrany

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 099443 12150
EAN/GTIN 4061466104189
Číslo výrobcu KI152.02.217

Popis

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Poznámka:

Tieto štítky sú dostupné aj v tenšom fóliovom vyhotovení (samolepiace, hrúbka 0,1 mm). Značky požiarnej ochrany zodpovedajú novej norme (od marca 2022) technických predpisov ASR A1.3 a ASR A2.3. Štítky podľa starých noriem nájdete v e-shope.