Záchranná značka Rozpoznávací systém prítomnosti a orientácie detskej sedačky 16150

Č. pol.: 099332 16150
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál PVC fólia tenká
Druh upevnenia samolepiaci
Vlastnosť osvetlenia Dlhá doba dosvietenia
Spôsob dodania Ks
Obsah 1
Dĺžka 150 mm
Výška 150 mm
Druh produktu Záchranná značka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 099332 16150
EAN/GTIN 4061466057607
Číslo výrobcu FND175.00.321

Popis

Norma:

ISO 7010

Poznámka:

Tieto štítky sú dostupné aj v tenšom fóliovom vyhotovení (samolepiace, hrúbka 0,1 mm). Záchranné značky zodpovedajú starej norme (do marca 2022) technických predpisov ASR A1.3 a ASR A2.3. Značky podľa novej normy nájdete v e-shope.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo