Štítok na kolmú montáž Nástenná montáž 01300

Č. pol.: 099911 01300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál Hliník
Spôsob dodania Ks
Obsah 1
Dĺžka 300 mm
Výška 150 mm
Druh produktu Držiak štítkov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 099911 01300
EAN/GTIN 4061466025019
Číslo výrobcu A210.99.066

Popis

Prevedenie:

Zástavkové štítky z hliníka, neeloxované, preddierované a lemované.