MT LNHU 4006 8NPSF IC908 Plnoprofilové frézovací destičky pro výrobu vnitřních nebo vnějších závitů NPSF

Č. pol.: 3323545
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MILLTHREAD
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3323545
EAN/GTIN 7291075376678
Číslo výrobcu 3323545
Číslo L L24290 119

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 40 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 6,35 mm, šířka břitové destičky (W1) 20,8 mm, rozteč závitů (TP) 3 175 mm, závit na palec (TPI) 8 závitů/″

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 40 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 6.35 mm
  • Šírka vložky (W1) 20.8 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) NPSF
  • Stoupání závitu (TP) 3.175 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) EXT
  • Pocet závitu na palec (TPI) 8 Závity/-palcové″