MT LNHU 2104 I7UN IC908 Plnoprofilové závitové frézovací destičky pro americké závity (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS)

Č. pol.: 5669481
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MILLTHREAD
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5669481
EAN/GTIN 7291075375268
Číslo výrobcu 5669481
Číslo L L24290 140

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 21 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 4,8 mm, šířka břitové destičky (W1) 12,6 mm, rozteč závitů (TP) 3 629 mm, závit na palec (TPI) 7 závitů/″

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 21 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 4.8 mm
  • Šírka vložky (W1) 12.6 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 3.629 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) INT
  • Pocet závitu na palec (TPI) 7 Závity/-palcové″