MT LNHU 2104 I2.50ISO IC908 Závitové frézovací destičky pro výrobu metrických vnitřních závitů ISO

Č. pol.: 5669483
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
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
Séria MILLTHREAD
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5669483
EAN/GTIN 7291075376159
Číslo výrobcu 5669483
Číslo L L24290 143

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 21 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 4,8 mm, šířka břitové destičky (W1) 12,6 mm, rozteč závitů (TP) 2,5 mm

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 21 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 4.8 mm
  • Šírka vložky (W1) 12.6 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 2.5 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) INT