MT LNHU 1403 14NPS IC908 Plnoprofilové závitové frézovací destičky pro výrobu vnitřních nebo vnějších závitů NPS (mechanické spojování a trubkové spojky)

Č. pol.: 3320032
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MILLTHREAD
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3320032
EAN/GTIN 7291075376517
Číslo výrobcu 3320032
Číslo L L24290 61

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, Délka destičky (INSL) 14 mm, Tloušťka destičky (S1) 3,1 mm, Šířka destičky (W1) 7,5 mm, Stoupání závitu (TP) 1,814 mm, Počet závitů na palec (TPI) 14 závitů/″.

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 14 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 3.1 mm
  • Šírka vložky (W1) 7.5 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) NPS
  • Stoupání závitu (TP) 1.814 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) EXT
  • Pocet závitu na palec (TPI) 14 Závity/-palcové″