MT LNHT 1403 19BSPT IC908 Plnoprofilové závitové frézy pro výrobu vnitřních nebo vnějších závitů BSPT

Č. pol.: 3320026
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MILLTHREAD
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3320026
EAN/GTIN 7291075376777
Číslo výrobcu 3320026
Číslo L L24290 38

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 14 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 3,2 mm, šířka břitové destičky (W1) 7,9 mm, stoupání závitu (TP) 1,337 mm, závity na palec (TPI) 19 závitů/″.

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 14 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 3.2 mm
  • Šírka vložky (W1) 7.9 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) BSPT55
  • Stoupání závitu (TP) 1.337 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) EXT
  • Pocet závitu na palec (TPI) 19 Závity/-palcové″