• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Stopková závitová fréza GARANT Master TM so zahlbovacím stupňom 2×D TiAlN

Č. pol.: 139715
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: G; G-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 55
  • Rezný materiál: VHM
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Závitová fréza na TK s nerovnomerným rozložením rezných hrán a zvýšeným počtom rezných hrán. Vďaka nerovnomernému rozloženiu rezných hrán sa dosiahne veľmi pokojný chod a dlhá životnosť nástroja.
Vyvinutá nová univerzálna geometria a vysoko výkonná povrchová úprava na použitie pre široké spektrum materiálov.
  • Výrazne nižšie vibrácie vďaka nerovnomernému rozloženiu rezných hrán.
  • Zvýšený počet rezných hrán.
  • Nová povrchová úprava na optimálnu odolnosť voči opotrebeniu.
  • Korigovaný profil závitov kvôli zabráneniu deformáciám profilu.

Výhoda:

Zahlbovací stupeň na strane stopky na zahĺbenie 90° na zahlbovanie a frézovanie závitov v jednom pracovnom kroku.
 

Použitie:

Pre valcový rúrkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené závitom). Vhodné pre vnútorný a vonkajší závit.

Poznámka:

Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 139715 + 129100 HB.
Tvar HE: objednávajte s č. 139715 + 129100 HE.

Z tej istej série Zobraziť všetky