Strojový závitník GARANT Master Form Steel s mazacími drážkami Ľavý závit HSS-E-PM typ C 6HX M2

Č. pol.: 139255 M2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Závit-norma: DIN 13

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M2 LH
Povrchová úprava TiAlN
Druh závitu M-LH
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma DIN 2174
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
Forma nábehu C
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania ľavé
Stúpanie závitov 0,4 mm
Celková dĺžka L 45 mm
⌀ stopky Ds 2,8 mm
⌀ stopka štvorhranu 2,1 mm
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota 1,85 mm
⌀ závitu 2 mm
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok bez
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 6 mm
Séria GARANT Master Alu
Druh produktu Tvarovací závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 139255 M2
EAN/GTIN 4062406373603

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
38
Oceľ < 500 N/mm²
P
37
Oceľ < 750 N/mm²
P
35
Oceľ < 900 N/mm²
P
27
Oceľ < 1100 N/mm²
P
18
Oceľ < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonný tvárniaci závitník najnovšej generácie, vyvinutý špeciálne na používanie v oceľových materiáloch.
  • Optimalizovaná polygonálna geometria pre znížený krútiaci moment.
  • Viacvrstvový povlak HIPIMS pre vysokú odolnosť voči opotrebovaniu. Substrát
  • HSS-E-PM pre maximálnu procesnú spoľahlivosť.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série Zobraziť všetky
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
    M-LH Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka