Stopková závitová fréza 2×D TiAlN

Č. pol.: 139707
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: G; G-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 55
  • Rezný materiál: VHM
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Korigovaný profil závitu na frézovanie presných vnútorných alebo vonkajších rúrkových závitov Whitworth,
(dbajte na stabilné možnosti upínania).

Použitie:

Pre valcový rúrkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené závitom). Vhodné pre vnútorný a vonkajší závit.

Poznámka:

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: objednejte s č. 139707 + 129100 HB.
Typ HE: objednejte s č. 139707 + 129100 HE.