{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | G1/2 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | G; G-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stúpanie závitov | 1,814 mm | |
Chodov na palec | 14 | |
Menovité -⌀ DC | 15,95 mm | |
Dĺžka britov Lc | 43,5 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 48 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Počet zubov Z | 4 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
Použitie s vonkajšími závitmi | až 2×D pri skrutkovom otvore | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný a vonkajší | |
Hĺbka závitu | 43,5 mm | |
Druh produktu | Závitová fréza |
Číslo položky | 139707 G1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406225629 |