{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M10 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Typ závitu | M; M-LH | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard závitu | DIN 13 | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Rozstup závitu | 1,5 mm | |
Nominálna⌀ DC. | 7,79 mm | |
Dĺžka drieku Ls. | 45 mm | |
Celková dĺžka L | 79 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12 mm | |
Krk⌀ D1 | 11 mm | |
Programovacia hodnota pre redukciu LC. | 27,4 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Počet zubov z | 3 | |
Použitie pre typ otvoru | do 2,5×D pri slepom otvore; až 2,5×D pri priechodnom otvore | |
Uhol zapustenia | 90 Stupeň | |
Napájanie fz ocele < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Počet upínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vnútorné/vonkajšie použitie | vnútorný | |
Hĺbka závitu | 25 mm |
Číslo položky | 139660 M10 | |
Číslo výrobcu | 139660 M10 |