Vŕtacia závitová fréza 2×D TiAlN

Č. pol.: 139516
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M; M-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: VHM
  • Závit-norma: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Korigovaný profil závitu na frézovanie presných vnútorných závitov, (dbajte na stabilné možnosti upínania). Stupeň zahlbovania na strane stopky na 90° zahlbovanie. Väčší priemer jadra, dve úzke geometricky optimalizované drážky na triesky a špeciálny vŕtací hrot sa postarajú o dobrú tvorbu triesky a nízky rezný tlak.

Výhoda:

Vŕtanie, zahlbovanie a frézovanie závitov iba jedným nástrojom!

Poznámka:

Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka