Borrande gängfräsar 2×D TiAlN

Art-nr: 139516
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
15 styck i lager
  • Gängtyp: M; M-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: VHM
  • Gängnorm: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Benämning

Utförande:

Korrigerad gängprofil för fräsning av exakt invändig gänga (förutsätter att stabil uppspänning är möjlig). Försänkningssteg på skaftsidan för 90° försänkning. Större kärndiameter, två smala geometriskt optimerade spår samt en speciell borrspets ger god spånbildning och litet skärtryck.

Fördel:

Borrning, försänkning och gängfräsning med ett och samma verktyg!

Anmärkning:

Form HB: beställ med nr 139516 + 12900 HB.
Form HE: beställ med nr 139516 + 12900 HE.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen