• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Vŕtacia závitová fréza 2×D M8

Č. pol.: 139516 M8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M; M-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: VHM
  • Závit-norma: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M8
Povrchová úprava TiAlN
Druh závitu M; M-LH
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál VHM
Závit-norma DIN 13
Stopka DIN 6535 HA s h6
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie áno
Použitie pri type otvora do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore
Uhol úrovne zahĺbenia 90 Stupeň
Stúpanie závitov 1,25 mm
⌀ rezných hrán DC 6,45 mm
Dĺžka britov Lc 17,3 mm
Dĺžka stopky Ls 40 mm
Celková dĺžka L 74 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
⌀ hrdla D1 9 mm
Naprogramovaná hodnota pre pokles L1 18,5 mm
Šírka zápichu e1 1,25 mm
Posuv fz v hliníku Odliatok 0,065 mm
Tolerancia stopky h6
Počet napínacích drážok 2
Farebný krúžok bez
Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný
Hĺbka závitu 16
Druh produktu Vŕtacia závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 139516 M8
EAN/GTIN 4062406393212

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
220
Hliník > 10 % si
N
220
GG(G)
K
120
CuZn
N
330
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Korigovaný profil závitu na frézovanie presných vnútorných závitov, (dbajte na stabilné možnosti upínania). Stupeň zahlbovania na strane stopky na 90° zahlbovanie. Väčší priemer jadra, dve úzke geometricky optimalizované drážky na triesky a špeciálny vŕtací hrot sa postarajú o dobrú tvorbu triesky a nízky rezný tlak.
Vnútorný prívod chladiaceho média.

Výhoda:

Vŕtanie, zahlbovanie a frézovanie závitov iba jedným nástrojom!

Poznámka:

Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka