Prevedenie:
Vysoko výkonný tvárniaci závitník najnovšej generácie, vyvinutý špeciálne na
používanie v oceľových materiáloch. - Optimalizovaná polygonálna geometria pre znížený krútiaci moment.
- Viacvrstvový povlak HIPIMS pre vysokú odolnosť voči opotrebovaniu. Substrát
- HSS-E-PM pre maximálnu procesnú spoľahlivosť.
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ 3/8;
≈ DIN 376 ≥ 7/16
).Tvar E (rozbeh: 1,5 – 2 chody). Pre hlboké závity pri krátkom nábehu. Závit je vytvorený v blízkosti dna otvoru.
Použitie:
Pre jednotný hrubý závit UNC ASME-B1.1.