• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Macho para conformar roscas a máquina GARANT Master Form Steel con ranuras de lubricación HSS-E-PM TiAlN

Número de artículo: 139485
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
176 piezas en stock
  • Tipo de rosca: UNC
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Clase de tolerancia: 2BX

Descripción

Ejecución:

Macho de alto rendimiento para conformar roscas, de última generación, desarrollado especialmente para el uso en materiales de acero.
  • Geometría poligonal optimizada para un par de giro reducido.
  • Recubrimiento HIPIMS de varias capas para lograr una alta resistencia al desgaste.
  • Sustrato HSS-E-PM para maximizar la seguridad del proceso.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ 3/8; ≈ DIN 376 ≥ 7/16).
Forma E (puesta en marcha 1,5 - 2 hilos). Para rosca profunda con arranque corto. Rosca útil hasta muy cerca de la base del taladro.

Aplicación:

Para rosca gruesa unificada UNC ASME-B1.1.

Productos adecuados

De la misma serie "Master Form"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Competencia en roscado"
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
    UNC precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra