Strojný závitník pre synchrónne vretená HSS-E-PM IK/typ C TiAlN

Č. pol.: 137816
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: G
  • Vrcholový uhol závitu: 55
  • Norma: Výrobná norma
  • Forma nábehu: C
  • Uhol sklonu zubov: 40

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Stabilné prevedenie s pravotočivou špirálou a stopkou podľa DIN 1835-B. Špeciálna geometria na univerzálne použitie na strojoch so synchronizovaným pohonom vretena. Závitník je tak vedený cez synchronizované vreteno stroja. Špeciálna povrchová úprava TiAlN pre optimálnu životnosť. Možno použiť s emulziou (obsah tuku najmenej 8 %).
S vnútorným prívodom chladiaceho média pre maximálnu trvanlivosť.

Použitie:

Pre valcový rúrkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené závitom).

Poznámka:

Na použitie na synchronizovaných vretenách, rýchlovýmenné závitníkové skľučovadlo GARANT č. 338100338121 s minimálnou kompenzáciou dĺžky (MKD) zaručuje najspoľahlivejší proces obrábania.