Kivitel:
Stabil kivitel jobbspirállal és DIN 1835-B szerinti szárral. Speciális geometria szinkronizált orsóhajtású gépeken történő univerzális használatra. Így a menetfúró vezetése a gép szinkronorsójának segítségével történik. A speciális TiAlN bevonat optimális élettartamot tesz lehetővé. Használható emulzióval (min. 8%).
Belső hűtőfolyadék hozzávezetéssel a maximális élettartam érdekében.
Felhasználás:
Hengeres Whitworth csőmenethez DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhez nem alkalmas).
Figyelem:
Szinkronorsókon történő alkalmazáshoz, a
338100 − 338121 sz. GARANT gyorscserés menetvágó tokmány
minimális hosszkiegyenlítéssel (MLA) a legbiztonságosabb megmunkálást biztosítja.