Machinetap voor synchroonspindels HSS-E-PM IK / vorm C TiAlN

Artikelnummer: 137816
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
30 stuks direct leverbaar
  • Draadsoort: G
  • Flankhoek: 55
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansnijdingsvorm: C
  • Spiraalhoek: 40

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele uitvoering met rechtse spiraal en schacht conform DIN1835-B. Speciale geometrie voor universele toepassing op machines met gesynchroniseerde spindelaandrijving. De geleiding van de tap geschiedt daardoor via de synchroonspindel van de machine. Speciale TiAlN-coating voor optimale standtijden. Toepasbaar met emulsie (vetgehalte ten minste 8 %).
Met inwendige koelvloeistoftoevoer voor een maximale standtijd.

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN-ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).

Tip:

Voor het gebruik op synchroonspindels, garandeert de GARANT-draadsnij-snelwisselhouder nr. 338100338121 met minimale lengtecompensatie (MLA) de bewerking met optimale proceszekerheid.