Strojný závitník 10-32

Č. pol.: 138000 10-32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: UNF
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Tolerančná trieda: 2B

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu 10-32 UNF
Povrchová úprava bez povlaku
Druh závitu UNF
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 371
Tolerančná trieda 2B
Forma nábehu C
Uhol sklonu zubov 20 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 2×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,794 mm
Chodov na palec 32
⌀ závitu 4,83 mm
Celková dĺžka L 70 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
⌀ stopka štvorhranu 4,9 mm
⌀ otvoru pod závit 4,1 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok bez
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 9,66 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 138000 10-32
EAN/GTIN 4045197080295

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
13
Oceľ < 500 N/mm²
P
15
Oceľ < 750 N/mm²
P
15
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Stabilné vyhotovenie, s 20° pravotočivou špirálou.
HSS-E

Použitie:

Pre jednotný jemný závit UNF ASME-B1.1.
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
    UNF Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka