{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 7/8-14 UNF | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | UNF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Tolerančná trieda | 2B | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 20 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,814 mm | |
Chodov na palec | 14 | |
⌀ závitu | 22,23 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 14,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 20,4 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 44,46 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 138000 7/8-14 | |
EAN/GTIN | 4045197080394 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Strojný závitník 7/8-14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
125,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
98,79 €
47,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | C | C |
Počet rezných hrán Z | 4 | 4 |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
Chodov na palec | 14 | 14 |
Veľkosť závitu | 7/8-14 UNF | 7/8-14 UNF |
Stúpanie závitov | 1,814 | 1,814 |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore | do 2×D pri slepom otvore |