Strojný závitník Typ C DIN 371/376 M3

Č. pol.: 131250 M3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
157 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Závit-norma: DIN 13

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M3
Povrchová úprava TiN
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 371
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2 6H
Forma nábehu C
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,5 mm
Celková dĺžka L 56 mm
⌀ stopky Ds 3,5 mm
⌀ stopka štvorhranu 2,7 mm
⌀ otvoru pod závit 2,5 mm
⌀ závitu 3 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok bez
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 9 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 131250 M3
EAN/GTIN 4045197069221

užívateľská tabuľka

Hliník
N
16
Oceľ < 500 N/mm²
P
20
Oceľ < 750 N/mm²
P
19
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

S povrchovou úpravou TiN pre:
  • Zlepšenú odolnosť voči opotrebovaniu.
  • Menšia tendencia k návaru materiálu.
  • Možnosť vyšších rezných rýchlostí.
Možno použiť s emulziou (obsah tuku najmenej 8 %).
S lámačom triesok.
(Tvar C) nábeh 2 – 3 chody − bez lámača triesok. Môže sa použiť aj na slepý otvor.
ISO 2 6H
HSS-E
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka