Tarod de maşină Forma C DIN 371/376, TiN, M: M3

Cod articol.: 131250 M3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
258 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 131250 M3
EAN / GTIN 4045197069221
Număr producător 131250 M3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu con de atac.
(Forma C) con de ghidare în 2−3 paşi − fără porţiune de atac. Se poate utiliza şi pentru găuri înfundate.
Cu strat de acoperire TiN pentru:
  • Proprietăţi îmbunătăţite pentru rezistenţă la uzură.
  • Tendinţă scăzută de apariţie a depunerilor pe tăiş.
  • Viteze de aşchiere ridicate.
Se poate utiliza cu emulsie (proporţie de grăsime minim 8 %).
ISO 2 6H
HSS-E