{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M20×1,5 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 12 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 18,5 mm | |
⌀ závitu | 20 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | bez | |
Séria | Clever Tap | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 50 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 136255 20X1,5 | |
EAN/GTIN | 4067263162261 |