HOLEX Clever Tap -konekierretappi 20X1,5

Tuote nro.: 136255 20X1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
211 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: MF
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 374
  • Kierrenormi: DIN 13

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M20×1,5
Pinnoitus pinnoittamaton
Kierretyyppi MF
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 374
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2 6H
Etuviiste C
Nousukulma 40 astetta
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 2,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 1,5 mm
Kokonaispituus L 125 mm
varren ⌀ Ds 16 mm
Varren nelikulmio □ 12 mm
Alkureiän ⌀ 18,5 mm
Kierteen ⌀ 20 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi perinteiseen työstöön
Lastu-urien määrä 4
Värirengas ilman
Sarja CleverTap
Terien lkm Z 4
Kierteen syvyys 50 mm
Tuotetyyppi Kierretapit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 136255 20X1,5
EAN / GTIN 4067263162261

Käyttötaulukko

Alu
N
13
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
13
Teräs < 500 N/mm²
P
12
Teräs < 750 N/mm²
P
12
Teräs < 900 N/mm²
P
6
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

HOLEX Clever Tap:
Tukeva kierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili.
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
    MF Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin