{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master Tap | |
Veľkosť závitu | G1/8 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Typ závitu | G | |
Uhly okrajov | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Štandard | DIN 5156 | |
Odvzdušnite tvar | C | |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pre typ otvoru | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Rozstup závitu | 0,907 mm | |
Prevodové stupne Pro palcov | 28 | |
Závitové⌀ | 9,73 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 7 mm | |
Stopka štvorcová □ | 5,5 mm | |
Otvor jadra-⌀ | 8,8 mm | |
Typ nástroja závitu | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet upínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Hĺbka závitu | 24,33 mm | |
Typ výrobku | Závitník |
Číslo položky | 137750 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4062406081225 | |
Číslo výrobcu | 137750 G1/8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT strojový závitník Master Tap INOX HSS-E-PM typ C, TiAlN, G: G1/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
73,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
452 kus/y s okamžitým dodaním
67,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
132 kus/y s okamžitým dodaním
27,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
68,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Povrchová úprava | TiAlN | AlTiX | TiN | TiAlN |
Závitové⌀ | 9,73 mm | 9,73 mm | 9,73 mm | 9,73 mm |
Veľkosť závitu | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
Driek | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Hĺbka závitu | 24,33 mm | 24,33 mm | 24,33 mm | 24,33 mm |
Typ výrobku | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |