GARANT strojový závitník Master Tap INOX HSS-E-PM typ B 6HX, TiAlN, M: M1,6

Č. pol.: 132180 M1,6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
312 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH
  • Typ závitu: M
  • Uhly okrajov: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Štandard: DIN 371
  • Štandard závitu: DIN 13

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M1,6
Povrchová úprava TiAlN
Typ závitu M
Uhly okrajov 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Štandard DIN 371
Štandard závitu DIN 13
Trieda tolerancie ISO 2X 6HX
Odvzdušnite tvar B
Driek Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pre typ otvoru až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Rozstup závitu 0,35 mm
Celková dĺžka L 40 mm
Hriadeľ⌀ Ds.. 2,5 mm
Stopka štvorcová □ 2,1 mm
Otvor jadra-⌀ 1,25 mm
Závitové⌀ 1,6 mm
Typ nástroja závitu Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet upínacích drážok 2
Farebný krúžok modrá
Series (Séria) Master Tap
Počet rezných hrán z 2
Hĺbka závitu 4,8 mm
Typ výrobku Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 132180 M1,6
EAN/GTIN 4062406080709
Číslo výrobcu 132180 M1,6

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
23
Oceľ < 900 N/mm²
P
23
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Výkonný závitník, špeciálne vyvinutý pre bezpečné použitie z nehrdzavejúcej ocele a ocele odolnej voči kyselinám, ako aj látok Duplex.
  • Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť voči opotrebeniu
  • Povrchová úprava TiALN-Multilayer najnovšej generácie
  • Parametrizovaná geometria otvoru pre triesky pre optimálnu tvorbu triesok a torznú tuhosť

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Tap" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka