TPS UNF-9/16-18-M HEST HSS strojní závitníky pro palcové jemné závity, pro obrábění široké škály materiálů

Č. pol.: 4446143
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ONETAP
Druh produktu Tvarovací závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4446143
EAN/GTIN 7291075341652
Číslo výrobcu 4446143
Číslo L L24190 569

Popis

Popis:

Závitníky spirálově drážkované, průměr závitníku na straně stroje (DCONMS) 11 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 9/16″, závit na palec (TPI) 18 závitů/″.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 11 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Standardní DIN 374
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 15 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) 9/16″
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Pocet závitu na palec (TPI) 18 Závity/-palcové″