RM-BNT5-3D-0.625C Stopky pro výstružníky s výměnnou hlavou BAYO T-REAM

Č. pol.: 4445432
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria BAYOT-REAM
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4445432
EAN/GTIN 7291075188103
Číslo výrobcu 4445432
Číslo L L24220 126

Popis

Popis:

Shell/Head Reaming Tools, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″, Celková délka (OAL) 3,476″, vyčnívající délka (LPR) 1,59″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Kód velikosti lužka (SSC): BN5
  • Celková délka (OAL): 3.476″
  • Délka upínace (LPR): 1.59″

Vhodné výrobky

Príslušenstvo