{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre DIN skrutky s valcovou hlavou | M5 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Počet otočných rezných platničiek | 1 | |
⌀ zahĺbenia D1 H13 | 10 mm | |
minimálny ⌀ Dmin | 5,3 mm | |
maximálna hĺbka zahĺbenia l | 10 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 80 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | WOEX | |
Vymeniteľná doštička č. 216780 − 216910; č. 216950 | 10-010 / 110 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 6IP1 (1,0 Nm) | |
Druh produktu | Záhlbník |
Číslo položky | 216660 M5N | |
EAN/GTIN | 4047109191303 | |
Číslo výrobcu | F10 10021 |