Prevedenie:
- Presnosť nastavenia 0,01 mm na dielik. Presnosť prestavenia 0,002 mm ⌀ pomocou nónia pri radiálnom prestavení do 5 mm.
- Vyvážené v polohe 0.
Rozsah dodávky:
1 hlava presného vretena: Č.
238391 ABS50® ⌀ 6 – 125 mm
1 držiak platnicky: KOMET č. 62863 04400 ⌀ 25 – 44 mm
KOMET č. 62863 12500 ⌀ 44 – 125 mm
1 mostík: KOMET č. 62860 12500 ⌀ 90 – 125 mm
1 hriadel s jemným drážkovaním: KOMET č. 62861 06300 ⌀ 25 – 63 mm
1 medzikus: KOMET č. 62862 09300
po 1 vyvrtávacej tyci: KOMET č. 62850 00600 ⌀ 6 – 10 mm
KOMET č. 62850 01000 ⌀ 10 – 14 mm
KOMET č. 62850 01400 ⌀ 14 – 18 mm
KOMET č. 62850 01800 ⌀ 18 – 22 mm
KOMET č. 62850 02200 ⌀ 22 – 26 mm
á 4 otocné rezné platnicky: TOGX06T102EN-14 BK60 - KOMET č. 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 - KOMET č. 62601 70409
2 otocné rezné platnicky: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - KOMET č. 62600 00102
5 skrutky s valcovou hlavou: KOMET č. 62950 00000 - M5×16 mm
po 1 skrutkovaci: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4