Izvedba:
- Natančnost nastavljanja 0,01 mm na delno črtico. Natančnost nastavljanja 0,002 mm ⌀ čez nonij pri radialni nastavitvi do 5 mm.
- Centrirano v 0-položaju.
Obseg dobave:
1 fino nastavljiva glava: Art.
238391 ABS50® ⌀ 6–125 mm
1 držalo za obračalne ploščice: Art. KOMET 62863 04400 ⌀ 25–44 mm
Art. KOMET 62863 12500 ⌀ 44–125 mm
1 mostiček: KOMET-št. 62860 12500 ⌀ 90–125 mm
1 telo z zobatimi zarezami: KOMET-št. 62861 06300 ⌀ 25–63 mm
1 polnilni kos: Art. KOMET 62862 09300
po 1 držalo za notranje struženje: Art. KOMET 62850 00600 ⌀ 6–10 mm
Art. KOMET 62850 01000 ⌀ 10–14 mm
Art. KOMET 62850 01400 ⌀ 14–18 mm
Art. KOMET 62850 01800 ⌀ 18–22 mm
Art. KOMET 62850 02200 ⌀ 22–26 mm
po 4 obračalne ploščice: TOGX06T102EN-14 BK60 – art. KOMET 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 – art. KOMET 62601 70409
2 obračalni ploščici: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 – art. KOMET 62600 00102
5 vijaka za notranji 6-kotnik: Art. KOMET 62950 00000 – M5 × 16 mm
po 1 izvijač: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4