{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý-⌀ D | 22 mm | |
Povrchová úprava | DST | |
Tolerancia vŕtania | H7 | |
Použitie pri type otvora | pri slepom a priechodnom otvore | |
Vnútorné chladenie | áno | |
pre držiaky č. 239880-239940 | 22 − 26,99 | |
Dĺžka britov l1 | 6 mm | |
Dĺžka hlavy l | 20 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,8 mm/ot. | |
Druh produktu | Rezná vložka na vystružovanie |
Číslo položky | 239811 22 | |
EAN/GTIN | 4047109229174 | |
Číslo výrobcu | 75J.93.22H7N |