Vysokovýkonný TK výstružník GARANT Master Titan HPC slepý otvor 12

Č. pol.: 164415 12
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Tolerancia: konfigurovateľný
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno, pri 25 bar
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 12 mm
Povrchová úprava TiAlN
Tolerancia konfigurovateľný
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stopka DIN 6535 HA s h6
Stratégia obrábania HPC
Použitie pri type otvora pri slepých otvoroch
Rozsah ⌀ 11,701 mm - 12,2 mm
Dĺžka britov Lc 12 mm
Dĺžka výčnelku L1 75 mm
Celková dĺžka L 120 mm
Počet rezných hrán Z 6
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv f v titáne > 850 N/mm2 0,48 mm/ot.
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota 0,1 mm
Farebný krúžok ružová
Séria GARANT Master Alu
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 164415 12
EAN/GTIN 4062406698522

užívateľská tabuľka

Ti > 850 N/mm²
S
30
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Špeciálne HPC výstružníky najnovšej generácie na obrábanie titánu, s vylepšenou geometriou reznej hrany a vyvinutým karbidovým substrátom. Extra krátke rezné hrany pre zvýšené hodnoty rezu. Optimalizovaná stratégia chladenia vďaka radiálne usporiadaným výstupom chladiacej kvapaliny s priamym nasmerovaním na reznú hranu.
Vyhotovenie vhodné na NC s rovnou stopkou ⌀ na štandardizované upínanie najmä v hydraulických expanzných skľučovadlách alebo vysoko presných skľučovadlách. Najvyššia sústrednosť a spoľahlivosť procesu vďaka nerovnomernému rozstupu a špeciálnej konštrukcii kruhovej šírky fazety.
Špecifikácie tolerancie:
Konfigurovateľné: Výstružníky s koncovým výbrusom na lícovanie podľa špecifikácií.

Použitie:

Špeciálna konštrukcia pre slepé otvory.

Poznámka:

Lehota dodania: 4 týždne.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série Zobraziť všetky