{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 25 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 97 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv f v titáne > 850 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
odporúčaný ⌀ vŕtania v titáne > 850 N/mm2 | 15,8 mm | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,2 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | ružová | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164352 16H7 |