Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

TK výstružník HPC priechodný otvor 16

Č. pol.: 164352 16
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno, pri 25 bar
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6
  • Stratégia obrábania: HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 16 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stopka DIN 6535 HA s h6
Stratégia obrábania HPC
Použitie pri type otvora pri priechodnom otvore
Rozsah ⌀ 15,210 mm - 16,200 mm
Dĺžka britov Lc 25 mm
Dĺžka výčnelku L1 97 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Počet rezných hrán Z 6
⌀ stopky Ds 16 mm
Posuv f v titáne > 850 N/mm2 0,1 mm/ot.
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota 0,2 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok ružová
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 164352 16

užívateľská tabuľka

Ti > 850 N/mm²
S
20
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

NC-kompatibilné prevedenie s rovným ⌀ stopky na štandardizované upínanie špeciálne v hydraulických expanzných skľučovadlách alebo vysoko presných skľučovadlách. Takto sa dosiahne najvyššia presnosť obvodovej hádzavosti a spoľahlivosť procesu. Zaobstaranie špeciálnych upínaní už nie je potrebné. S vnútorným prívodom chladiaceho prostriedku na aplikácie HPC na zníženie výrobných nákladov.
Výstružníky s koncovým výbrusom na prispôsobenie podľa vašich špecifikácií.
Veľmi svetlá, transparentná povrchová úprava TiAlN.
S krátkymi reznými hranami a ľavotočivou špirálou.

Použitie:

Na vystružovanie HPC/HSC priechodných otvorov.
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
    Menovité -⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka