{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 0,98 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Použitie pre typ otvoru | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka rezu Lc | 6 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 4 mm | |
Podávanie f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
Koeficient trenia v referenčnej hodnote ⌀ | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Výstružník |
Číslo položky | 164341 0,98 | |
EAN/GTIN | 4045197462695 | |
Číslo výrobcu | 164341 0,98 |