TK NC strojný výstružník 1,98

Č. pol.: 164341 1,98
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
  • Tolerancia: H7
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 1,98 mm
Povrchová úprava TiAlN
Tolerancia H7
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Stopka DIN 6535 HA s h6
Použitie pri type otvora pri priechodnom otvore
Dĺžka britov Lc 12 mm
Dĺžka výčnelku L1 16 mm
Celková dĺžka L 50 mm
Počet rezných hrán Z 4
⌀ stopky Ds 4 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,08 mm/ot.
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota 0,05 mm - 0,1 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 164341 1,98
EAN/GTIN 4045197464040

užívateľská tabuľka

Hliník
N
35
Alu (krátke rezanie)
N
30
Hliník > 10 % si
N
25
Oceľ < 500 N/mm²
P
30
Oceľ < 750 N/mm²
P
25
Oceľ < 900 N/mm²
P
20
Oceľ < 1100 N/mm²
P
15
Oceľ < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
25
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vyhotovenie vhodné na NC podobný DIN 8093 s rovným ⌀ stopky na štandardizované upínanie najmä v hyradulických expanzných skľučovadlách alebo vysoko presných skľučovadlách. To zabezpečí najvyššiu sústredenosť.
Špecifikácie tolerancie:
Veľkosť 0,6 – 0,9: Výrobná alebo rezná tolerancia 0/+0,004 mm.
Veľkosť 0,98 – 20: Výrobná príp. rezná tolerancia výstružníka podľa DIN1420 pre toleranciu otvorov H7.
Pri používaní výstružníkov GARANT NC už nie je potrebné zaobstarať špeciálne upínania. S dlhými reznými hranami a ľavotočivou špirálou.

Použitie:

Na vystružovanie priechodných otvorov, pretože sa triesky odvádzajú v smere rezania. Nárez sa môže použiť aj na slepé otvory.

Poznámka:

Výstružníky ako č. 164340 a 164341 s inými priemermi a lícovaním pozri č. 164344 a 164345.
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
    Menovité -⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka