{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 3 mm - 14 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Štandard | Výrobná norma | |
Driek | Stopka s tromi upínacími plochami | |
Celková dĺžka | 58 mm | |
Stopka⌀ | 6 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Stupňovitý vrták |
Číslo položky | 118020 3-14 | |
EAN/GTIN | 4045197036421 | |
Číslo výrobcu | 118020 3-14 |