Presný lúpací vrták do plechu HSS 16-30,5

Č. pol.: 118020 16-30,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
173 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobná norma
  • Stopka: Stopka s tromi upínacími plochami

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 16 mm - 30,5 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma Výrobná norma
Stopka Stopka s tromi upínacími plochami
Celková dĺžka 71 mm
⌀ stopky 10 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 118020 16-30,5
EAN/GTIN 4045197036445

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Olej
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vďaka ostrému hrotu vrtáka nie je potrebné žiadne predvŕtanie. Zúžené rezné hrany a radiálne brúsený obvod na veľmi jemný rez. Zmena mierky v drážkach. Stopka s ďalšími tromi plochami.

Použitie:

Vŕtanie bez hrán a stôp po chvení nástroja.
Oceľový plech 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, neželezné kovy: 0,1 − 5mm, plasty do 10 mm.
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
    ⌀ rezných hrán DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka