Vrták do dřeva 22x165 mm SPEED FEED

Č. pol.: 4932479474
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do dreva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932479474
EAN/GTIN 4058546372682
Číslo výrobcu 4932479474
Číslo L L00800 4822

Popis

Popis:

  • Rychlý postup vrtání, dlouhá životnost nástroje a vysoká rychlost posuvu - ideální pro vrtání otvorů do měkkého i tvrdého dřeva, stejně jako do mokrého nebo ošetřeného dřeva!
  • Hlavní a pilotní frézy pro agresivní postup vrtání - výrazně rychlejší než ploché vrtáky do dřeva
  • Kónická konstrukce pro rychlejší odvod třísek
  • Vrták se méně naklání i v tvrdých materiálech, čímž se snižuje riziko zlomení
  • Samonavíjecí závitová špička pro snadné středění a rychlý postup vrtání do všech druhů dřeva: měkkého a tvrdého dřeva, stejně jako do mokrého nebo ošetřeného dřeva
  • Leštěná, práškově lakovaná spirála s otevřenou šroubovicí pro optimální transport třísek a velmi dobrý postup vrtání..

Charakteristika:

  • Přijímač hřídele: ¼˝ Hex