TK strediaci vrták A 0,5

Č. pol.: 121000 0,5
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 333
  • Typ: A
  • Tolerancia menovitého ⌀: k13
  • Uhol klesania: 60

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál VHM
Norma DIN 333
Typ A
Tolerancia menovitého ⌀ k13
Uhol klesania 60 Stupeň
Smer rezania pravé
Stopka Valcová stopka s h6
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
Menovité -⌀ DC 0,5 mm
pre ⌀ obrobku < 4 mm
⌀ stopky Ds 3,15 mm
Tolerancia stopky h6
Celková dĺžka L 20 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,01 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Strediaci vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 121000 0,5
EAN/GTIN 4045197038302

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
200
Alu (krátke rezanie)
N
180
Hliník > 10 % si
N
160
Oceľ < 500 N/mm²
P
80
Oceľ < 750 N/mm²
P
75
Oceľ < 900 N/mm²
P
65
Oceľ < 1100 N/mm²
P
50
Oceľ < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Brúsené z plnej tvrdokovovej guľatiny. Špirálové drážkovanie.
Jednostranný rez!
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
    ⌀ DC k13 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka